サトーパーツ
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子ねじ
M2.5×7
定格電流(UL)(A)
16
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm
2
~2.5mm
2
(AWG24~AWG14)
標準剥線長(mm)
7
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
295
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75782646
ML-990-S1A-11P
11P
5.08
58.38
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782664
ML-990-S1A-13P
13P
5.08
68.54
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782673
ML-990-S1A-14P
14P
5.08
73.62
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782682
ML-990-S1A-15P
15P
5.08
78.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782691
ML-990-S1A-16P
16P
5.08
83.78
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782707
ML-990-S1A-17P
17P
5.08
88.86
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782716
ML-990-S1A-18P
18P
5.08
93.94
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782725
ML-990-S1A-19P
19P
5.08
99.02
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782734
ML-990-S1A-1P
1P
5.08
7.58
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782743
ML-990-S1A-20P
20P
5.08
104.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782752
ML-990-S1A-21P
21P
5.08
109.18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782761
ML-990-S1A-22P
22P
5.08
114.26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782777
ML-990-S1A-23P
23P
5.08
119.34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782786
ML-990-S1A-24P
24P
5.08
124.42
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782795
ML-990-S1A-25P
25P
5.08
129.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782804
ML-990-S1A-26P
26P
5.08
134.58
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782813
ML-990-S1A-27P
27P
5.08
139.66
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782822
ML-990-S1A-28P
28P
5.08
144.74
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782831
ML-990-S1A-29P
29P
5.08
149.82
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782847
ML-990-S1A-2P
2P
5.08
12.66
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782856
ML-990-S1A-30P
30P
5.08
154.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782892
ML-990-S1A-6P
6P
5.08
32.98
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782901
ML-990-S1A-7P
7P
5.08
38.06
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782935
ML-990-S1B-10P
10P
5.08
53.3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782944
ML-990-S1B-11P
11P
5.08
58.38
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782953
ML-990-S1B-12P
12P
5.08
63.46
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782962
ML-990-S1B-13P
13P
5.08
68.54
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782971
ML-990-S1B-14P
14P
5.08
73.62
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75782987
ML-990-S1B-15P
15P
5.08
78.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783005
ML-990-S1B-17P
17P
5.08
88.86
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783014
ML-990-S1B-18P
18P
5.08
93.94
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783023
ML-990-S1B-19P
19P
5.08
99.02
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783032
ML-990-S1B-1P
1P
5.08
7.58
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783041
ML-990-S1B-20P
20P
5.08
104.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783057
ML-990-S1B-21P
21P
5.08
109.18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783066
ML-990-S1B-22P
22P
5.08
114.26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783075
ML-990-S1B-23P
23P
5.08
119.34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783084
ML-990-S1B-24P
24P
5.08
124.42
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783093
ML-990-S1B-25P
25P
5.08
129.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783102
ML-990-S1B-26P
26P
5.08
134.58
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783111
ML-990-S1B-27P
27P
5.08
139.66
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783127
ML-990-S1B-28P
28P
5.08
144.74
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783136
ML-990-S1B-29P
29P
5.08
149.82
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783145
ML-990-S1B-2P
2P
5.08
12.66
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783154
ML-990-S1B-30P
30P
5.08
154.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783163
ML-990-S1B-3P
3P
5.08
17.74
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783181
ML-990-S1B-5P
5P
5.08
27.9
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783197
ML-990-S1B-6P
6P
5.08
32.98
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783206
ML-990-S1B-7P
7P
5.08
38.06
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75783215
ML-990-S1B-8P
8P
5.08
43.14
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ