曜日別特売

布テープ No.111カラー

布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラー - オカモト[安全靴・作業靴]

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

用途重梱包用。各種色分用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.31
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
商品状態
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299856111S1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73378891No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57299865111W251セット(60巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73378916No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57299874111B1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73378934No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299883111B751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73378952No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299892111G1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73378977No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57299908111G751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73378986No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299917111L1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73378995No.1111ケース(30巻)50250.31オレンジスフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57299926111L751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379004No.1111ケース(30巻)50250.31ピンクスフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57299935111M1001セット(18巻)100250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379013No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10887108111-Z-501セット(30巻)50250.31こげ茶----
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10880117111-Z-1001セット(18巻)100250.31こげ茶----
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299944111M751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379022No.1111ケース(30巻)50250.31若草スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299953111O1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379031No.1111ケース(30巻)50250.31ライトブルースフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57299962111O751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379047No.1111ケース(30巻)50250.31スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57299978111P1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379056No.1111ケース(30巻)50250.31オリーブスフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299987111P751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73379065No.1111ケース(30巻)50250.31焦げ茶スフ織布天然ゴム系-4.31N/10mm
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299996111R1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300005111R751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300014111U1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300023111U751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300032111V1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10887117111-W-501セット(30巻)50250.31----
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10880126111-W-1001セット(18巻)100250.31----
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
57300048111W751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300057111X1001セット(18巻)100250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57300066111X751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57300075111Y1001セット(18巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57300084111Y751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300093111Z751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300102111S751セット(24巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57300118111W601セット(30巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57300127111X601セット(30巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57300136111W381セット(48巻)50250.31-スフ織布ゴム系-4.31N/10mm
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70971130111-W-501巻50250.31----
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
71941025No.111【ワケあり】1ケース(30巻)50250.31ライトブルースフ織布天然ゴム系※理由あり(未使用・パッケージ不良)4.31N/10mm
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/818/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする