オカモト[安全靴・作業靴]
布テープ No.112
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途
重梱包用。
主な用途
梱包用
色
クリーム
基材
スフ織布
粘着剤
天然ゴム系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着力
4.31N/10mm
粘着力(N/10mm)
4.31
引張強度(N/10mm)
66.6
展開力(N/10mm)
1.73
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73379074
No.112
50
25
0.31
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
4.31N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください