オカモト[安全靴・作業靴]
布テープ ハンディクロス No.404
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途
軽~中梱包用。
色
クリーム
基材
スフ織布
粘着剤
天然ゴム系
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
粘着力
3.88N/10mm
粘着力(N/10mm)
3.88
引張強度(N/10mm)
60.8
展開力(N/10mm)
2.32
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
38
50
60
75
100
内容量
選択してください
1ケース(18巻)
1ケース(24巻)
1ケース(30巻)
1ケース(48巻)
1ケース(60巻)
1巻
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73379135
No.404
1ケース(60巻)
25
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379144
No.404
1ケース(48巻)
38
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379171
No.404
1ケース(30巻)
50
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
73379196
No.404
1ケース(30巻)
60
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379214
No.404
1ケース(24巻)
75
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379232
No.404
1ケース(18巻)
100
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72362231
No.404
1巻
50
25
0.26
クリーム
スフ織布
天然ゴム系
3.88N/10mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください