オカモト[安全靴・作業靴]
PEクロス No.411N
耐水性に優れた織布を使用しています。
手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途
軽~中梱包用。
テープタイプ
手で切れる
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73379607
No.411N
1ケース(30巻)
透明
50
25
0.14
ポリエチレン/ポリエステル織布
アクリル系
3.00N/10mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73379625
No.411N
1ケース(30巻)
クリーム
50
25
0.14
ポリエチレン/ポリエステル織布
アクリル系
3.00N/10mm
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19619399
#411N
1巻
透明
50
25
0.14
ポリエステル+ポリエチレン織布
-
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
45004367
No.411N
1巻
クリーム
50
25
0.14
ポリエチレン/ポリエステル織布
アクリル系
3.00N/10mm
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください