オカモト[安全靴・作業靴]
クラフトテープ 無包装ホワイト No.2240WC
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。
油性インクで文字が書けます。
用途
軽~中梱包用。
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.64
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73379747
No.2240WC
1ケース(50巻)
白
48
50
0.14
クラフト紙
ラミネートレスタイプ
合成ゴム系
3.20N/10mm
梱包用
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73379722
No.2240WC
1ケース(60巻)
白
38
50
0.14
クラフト紙
-
合成ゴム系
-
梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください