曜日別特売

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
鮮やかな色合い。

用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73380072No.224WC1ケース(6巻)385000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380097No.224WC1ケース(6巻)385000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380115No.224WC1ケース(6巻)385000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380133No.224WC1ケース(6巻)385000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73380151No.224WC1ケース(6巻)385000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380176No.224WC1ケース(5巻)505000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
18,900
20,790(税込)
当日出荷
73380194No.224WC1ケース(5巻)505000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73380212No.224WC1ケース(5巻)505000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
73380237No.224WC1ケース(5巻)505000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73380255No.224WC1ケース(5巻)505000.14クラフト紙ラミネートレスタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73380097
2015-08-22
用途: 製函機の封函

お盆明けの時期に急遽、赤色で巻が大きいタイプが必要となり探していたらモノタロウさんでありました。質的には問題はありませんでした。納期が短いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする