曜日別特売

OPPテープ No.300

OPPテープ No.300 - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.300 - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.300 - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.300 - オカモト[安全靴・作業靴]

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

用途中~重梱包用。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5引張強度(N/10mm)35展開力(N/10mm)1.94特性耐候性内容量1ケース(50巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381244No.300透明481000.050ポリプロピレンアクリル系
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73381262No.300クリーム481000.050ポリプロピレンアクリル系
オープン
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする