オカモト[安全靴・作業靴]
OPPテープカラー No.333C
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途
中~重梱包用。各種色分用。
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
88.2
引張強度(N/10mm)
35.3
粘着剤
アクリル系
タイプ
テープのみ
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
伸度(%)
136
テープ厚さ(mm)
0.053
展開力(N/10mm)
1.72
特性
耐候性
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
色
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73381691
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
白
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381716
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
黄
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381734
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
青
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381752
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
赤
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381777
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
緑
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381795
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
黒
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381804
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
紫
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381813
No.333C
1ケース(50巻)
0.053
48
100
アクリル系
オレンジ
ポリプロピレン
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73381533
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
白
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
73381551
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
黄
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
73381576
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
青
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
73381594
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
赤
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
73381612
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
緑
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
73381637
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
黒
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
73381655
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
紫
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
73381673
No.333C
1ケース(60巻)
0.053
38
100
アクリル系
オレンジ
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください