曜日別特売

OPPテープ No.353長尺

OPPテープ No.353長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

用途中~重梱包用。(機械用)主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6引張強度(N/10mm)47粘着剤アクリル系タイプテープのみテープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1000テープ厚さ(mm)0.063展開力(N/10mm)1.27特性耐候性内容量1ケース(5巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381901No.3530.063481000アクリル系透明ポリプロピレン
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
73381917No.3530.063481000アクリル系クリームポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381901
2021-06-15
用途: 製品梱包
日本工業化学株式会社

夏の時期は、テープが伸びやすいので、厚いタイプは
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする