曜日別特売

養生用布テープ No.117

養生用布テープ No.117 - オカモト[安全靴・作業靴]養生用布テープ No.117 - オカモト[安全靴・作業靴]

特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
粗面へもよく粘着します。
手で簡単に切れます。

用途塗装養生用。粘着力3.12N/10mm引張強度(N/10mm)64基材粘着剤天然ゴム系クリーム主な用途養生用テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.30展開力(N/10mm)3.92
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381971No.1171ケース(60巻)3.12N/10mm2525天然ゴム系クリーム0.30
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
73381987No.1171ケース(48巻)3.12N/10mm3025天然ゴム系クリーム0.30
23,520
取扱い終了
返品不可
73381996No.1171ケース(36巻)3.12N/10mm3825天然ゴム系クリーム0.30
22,104
取扱い終了
返品不可
73382014No.1171ケース(30巻)3.12N/10mm5025天然ゴム系クリーム0.30
23,880
取扱い終了
返品不可
73382032No.1171ケース(18巻)3.12N/10mm7525天然ゴム系クリーム0.30
21,744
取扱い終了
返品不可
73382041No.1171ケース(12巻)3.12N/10mm10025天然ゴム系クリーム0.30
19,488
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする