布粘着テープ No.3326

布粘着テープ No.3326 - マクセル

配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定にご利用いただけます。

用途配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定に。シルバー基材スフ布粘着剤ゴム系テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25表面処理ポリエチレンラミネートテープ厚さ(mm)0.26タック(ボールNo.)28粘着力3.33N/10mm粘着力(N/10mm)3.33引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]引張強度(N/25mm)127.5保持力(分)40℃/落下5高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.0[0.5]再生材使用率(%)5.6再生材使用使用内容量1ケース(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070134No.332650250.26シルバースフ布ゴム系3.33N/10mm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/826/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする