マクセル
布粘着テープ No.3349
重量物の梱包や結束や輸出梱包用等にご利用いただけます。
用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
27
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
78.0[20]
引張強度(N/25mm)
195
保持力(分)
40℃/落下5
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])
2.7[0.7]
再生材使用率(%)
3.9
再生材使用
使用
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070143
No.3349
-
クラフト色
50
25
0.36
スフ布
ゴム系
4.7N/10mm
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
19660588
No.3349【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
クラフト色
50
25
0.36
スフ布
ゴム系
4.7N/10mm
オープン
¥
16,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください