布粘着テープ No.3350

布粘着テープ No.3350 - マクセル

外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。

用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。クラフト色基材スフ布粘着剤合成ゴム系表面処理ポリエチレンラミネートテープ厚さ(mm)0.23タック(ボールNo.)22粘着力7.84N/10mm粘着力(N/10mm)7.84引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]引張強度(N/25mm)186.5保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]再生材使用使用
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070152No.33501ケース(60巻)25250.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070161No.33501ケース(30巻)38250.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070177No.33501ケース(30巻)50250.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
75070186No.33501ケース(30巻)60250.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070195No.33501ケース(24巻)75250.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070204No.33501ケース(60巻)25500.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070213No.33501ケース(30巻)38500.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070222No.33501ケース(30巻)50500.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070231No.33501ケース(24巻)60500.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070247No.33501ケース(18巻)75500.23クラフト色スフ布合成ゴム系7.84N/10mm
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする