曜日別特売

布粘着テープ No.3356

布粘着テープ No.3356 - マクセル布粘着テープ No.3356 - マクセル

外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。

用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートテープ厚さ(mm)0.22タック(ボールNo.)25粘着力9.8N/10mm粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]引張強度(N/25mm)127.5保持力(分)40℃/落下300高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070256No.33561ケース(30巻)50250.22DB(ダンボール色)ポリエチレンラミネート布合成ゴム系粘着剤9.8N/10mm
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
75070265No.33561ケース(30巻)50500.22クラフト色スフ布合成ゴム系9.8N/10mm
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070274No.33561ケース(18巻)75500.22クラフト色スフ布合成ゴム系9.8N/10mm
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする