曜日別特売

布粘着テープ No.3420

布粘着テープ No.3420 - マクセル布粘着テープ No.3420 - マクセル布粘着テープ No.3420 - マクセル

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。

用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25719087342000-BE-00-50X501巻ベージュ------
1,180
699
769(税込)
当日出荷
75070362No.34201ケース(30巻)クリア38500.16樹脂クロスアクリル系4.32N/10mm
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
75070371No.34201ケース(30巻)クリア50500.16樹脂クロスアクリル系4.32N/10mm
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75070387No.34201ケース(18巻)クリア75500.16樹脂クロスアクリル系4.32N/10mm
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70970046No.34201巻クリア50500.16樹脂クロスアクリル系-
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
75070396No.34201ケース(30巻)ベージュ50500.16樹脂クロスアクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75070396No.342075070371No.3420No.3420 布粘着テープ No.3420 マクセル 75070371布粘着テープ No.3420マクセル1ケース(30巻)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする