マクセル
布粘着テープ No.3450
基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。
用途
補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用
基材
合繊布
粘着剤
合成ゴム系
テープ長さ(m)
50
表面処理
ポリエチレンラミネート
テープ厚さ(mm)
0.14
タック(ボールNo.)
20
粘着力
7.45N/10mm
粘着力(N/10mm)
7.45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
70.0[18]
引張強度(N/25mm)
175
保持力(分)
40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])
1.57[0.4]
再生材使用率(%)
5.8
再生材使用
使用
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070414
No.3450
1ケース(60巻)
25
50
0.14
ベージュ
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070423
No.3450
1ケース(30巻)
50
50
0.14
ベージュ
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070432
No.3450
1ケース(30巻)
60
50
0.14
ベージュ
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070441
No.3450
1ケース(24巻)
75
50
0.14
ベージュ
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070457
No.3450
1ケース(60巻)
25
50
0.14
クラフト色
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070466
No.3450
1ケース(30巻)
38
50
0.14
クラフト色
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070475
No.3450
1ケース(30巻)
50
50
0.14
クラフト色
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070484
No.3450
1ケース(30巻)
60
50
0.14
クラフト色
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070493
No.3450
1ケース(24巻)
75
50
0.14
クラフト色
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070502
No.3450
1ケース(18巻)
100
50
0.14
クラフト色
合繊布
合成ゴム系
7.45N/10mm
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください