クラフトテープ No.4331

クラフトテープ No.4331 - マクセル

低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。

用途ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])56.1[14]引張強度(N/25mm)140保持力(ズレmm)40℃/0.4
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070834No.43311ケース(30巻)クラフト色75500.16ポリエチレンラミネートクラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系7.5N/10mm梱包用
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070825No.43311ケース(40巻)クラフト色60500.16ポリエチレンラミネートクラフト紙-合成ゴム系-梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75070843No.43311ケース(20巻)クラフト色100500.16ポリエチレンラミネートクラフト紙-合成ゴム系-梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75070807No.43311ケース(60巻)クラフト色38500.16ポリエチレンラミネートクラフト紙-合成ゴム系-梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
75070816No.43311ケース(50巻)クラフト色50500.16ポリエチレンラミネートクラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系-梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75070825No.433175070834No.4331No.4331 クラフトテープ No.4331 マクセル 75070834クラフトテープ No.4331マクセル1ケース(30巻)
8,798
税込9,678
サイズ違いです
75070843No.433175070834No.4331No.4331 クラフトテープ No.4331 マクセル 75070834クラフトテープ No.4331マクセル1ケース(30巻)
8,798
税込9,678
サイズ違いです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする