マクセル
布養生テープ No.333035
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)
用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
粘着力
2.94N/10mm
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
66.7[17]
引張強度(N/25mm)
167
基材
布
粘着剤
ゴム系
色
桜色
主な用途
養生用
テープ長さ(m)
25
表面処理
ポリエチレンラミネート
テープ厚さ(mm)
0.32
タック(ボールNo.)
28
保持力(分)
40℃/落下5
特性
耐候性
再生材使用率(%)
4.8
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070913
No.333035
1ケース(60巻)
2.94N/10mm
25
25
布
ゴム系
桜色
0.32
耐候性
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070922
No.333035
1ケース(60巻)
2.94N/10mm
30
25
布
ゴム系
桜色
0.32
耐候性
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070931
No.333035
1ケース(30巻)
2.94N/10mm
38
25
布
ゴム系
桜色
0.32
耐候性
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070947
No.333035
1ケース(30巻)
2.94N/10mm
50
25
布
ゴム系
桜色
0.32
耐候性
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください