マクセル
布養生テープ No.3335
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)
用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
28
主な用途
養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
66.7[17]
引張強度(N/25mm)
167
保持力(分)
40℃/落下5
再生材使用率(%)
4.8
再生材使用
使用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070956
No.3335
1ケース(60巻)
ライトグリーン
25
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75070965
No.3335
1ケース(60巻)
ライトグリーン
30
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070974
No.3335
1ケース(30巻)
ライトグリーン
38
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75070983
No.3335
1ケース(30巻)
ライトグリーン
50
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75070992
No.3335
1ケース(24巻)
ライトグリーン
75
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75071001
No.3335
1ケース(18巻)
ライトグリーン
100
25
0.32
布
ゴム系
2.94N/10mm
耐候性
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください