マクセル
フィラメンテープ No.9110
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719796
911000-20-19X50
1巻
ホワイト
19
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75071342
No.9110
1ケース(90巻)
白
15
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25719805
911000-20-25X50
1巻
ホワイト
25
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75071351
No.9110
1ケース(60巻)
白
19
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25719814
911000-20-50X50
1巻
ホワイト
50
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75071367
No.9110
1ケース(60巻)
白
25
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071376
No.9110
1ケース(48巻)
白
30
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75071385
No.9110
1ケース(30巻)
白
38
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071394
No.9110
1ケース(30巻)
白
50
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071403
No.9110
1ケース(18巻)
白
75
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75071412
No.9110
1ケース(12巻)
白
100
50
0.19
ポリエステルフィルム+ガラス糸
ゴム系
3.9N/10mm
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください