マクセル
スーパーブチルテープ No.9830
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)
60
タック(ボールNo.)
30
粘着力(N/10mm)
11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
78[20]
引張強度(N/25mm)
195
保持力(分)
40℃/落下15
特性
防水性
再生材使用
使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071823
No.9830
1ケース(16巻)
50
20
0.6
ポリエステルフィルム+アルミ箔
ブチルゴム
11.76N/10mm
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75071832
No.9830
1ケース(12巻)
75
20
0.6
ポリエステルフィルム+アルミ箔
ブチルゴム
11.76N/10mm
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75071841
No.9830
1ケース(8巻)
100
20
0.6
ポリエステルフィルム+アルミ箔
ブチルゴム
11.76N/10mm
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください