マクセル
スーパーブチルテープ No.9836
アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
ウレタンフォーム断熱材の防湿用
タック(ボールNo.)
40
粘着力(N/10mm)
10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
50[12.7]
引張強度(N/25mm)
125
保持力(分)
40℃/落下100
特性
防水性
再生材使用
使用
内容量
1ケース(16巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75071857
No.9836
50
20
0.45
PETフイルム+アルミ箔
ブチルゴム
10N/10mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください