マクセル
アルミテープ(ツヤなし) No.8071
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)
4
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073397
No.8071
1ケース(32巻)
25
100
0.08
アルミ箔
アクリル系
4N/10mm
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75073406
No.8071
1ケース(20巻)
50
100
0.08
アルミ箔
アクリル系
4N/10mm
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください