マクセル
アルミテープ(ツヤあり) No.8167
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
熱反射、遮断用
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89750325
816700-20-50X50
1巻
50
50
0.13
アルミ箔
アクリル系
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75073537
No.8167
1ケース(18巻)
50
50
0.13
アルミ箔
アクリル系
5.49N/10mm
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください