ポリイミドテープ No.6500

ポリイミドテープ No.6500 - マクセルポリイミドテープ No.6500 - マクセル

高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。

用途
耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用
端末コイルの仮止め用
主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150タック(ボールNo.)25粘着力2.75N/10mm粘着剤シリコーン系基材ポリイミドフィルムテープ長さ(m)20表面処理剥離処理伸度(%)40テープ厚さ(mm)0.055保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073966No.65001ケース(12巻)2.75N/10mm15200.055シリコーン系ポリイミドフィルム
オープン
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
75073975No.65001ケース(10巻)2.75N/10mm19200.055シリコーン系ポリイミドフィルム
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする