萩原工業
ターピー 難燃クロス
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。
色
グレー
形状
ロールタイプ
特性
難燃
仕上り寸法(m)
1.8×100
シート厚さ(mm)
0.12
トラスコ品番
354-7647
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.81m×100m
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦21×横14
質量(g/m
2
)
94
引裂強度(N)
縦135×横78
引張強度(N/50mm)
縦450×横275
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034053
NNC18100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません