曜日別特売

エステル帆布クロス

エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業エステル帆布クロス - 萩原工業

エステル糸に塩ビコーティングしたポリエチレンよりも強くて重量感のあるクロスです。

用途トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期的野積みカバーなど。形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.60材質(シート)ポリエステル織布+塩ビコーティング伸度(%)縦16×横24質量(g/m2)565引裂強度(N)縦105×横100引張強度(N/50mm)縦2100×横1500内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87034132EHRG1850ライトグリーン
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87034157EHOD1850ODグリーン
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87034166EHW1850ホワイト
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87034175EHG1950グリーン
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87034141EHRGT1850ツヤ有りライトグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87034141EHRGT185087034132EHRG1850EHRGT1850 エステル帆布クロス 萩原工業 87034132エステル帆布クロス萩原工業1本
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする