曜日別特売

NEOシート #3000 Sタイプ

NEOシート #3000 Sタイプ - 萩原工業NEOシート #3000 Sタイプ - 萩原工業
(1件のレビュー)

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87034227NEOS18181.8×1.8m約1.71×1.71約0.5継ぎ目なし
オープン
889
978(税込)
当日出荷
87034236NEOS18271.8×2.7m約1.71×2.61約0.74継ぎ目なし
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034245NEOS18361.8×3.6m約1.71×3.51約0.99継ぎ目なし
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034254NEOS27272.7×2.7m約2.62×2.62約1.12継ぎ目なし
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
87034263NEOS27362.7×3.6m約2.62×3.51約1.49継ぎ目なし
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034272NEOS27542.7×5.4m約2.62×5.31約2.23継ぎ目なし
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034281NEOS36363.6×3.6m約3.51×3.52約1.98継ぎ目なし
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034297NEOS36453.6×4.5m約3.52×4.41約2.48継ぎ目なし
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
87034306NEOS36543.6×5.4m約3.52×5.31約2.97継ぎ目なし
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034315NEOS45454.5×4.5m約4.38×4.41約3.1継ぎ目あり
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034324NEOS45544.5×5.4m約4.38×5.31約3.72継ぎ目あり
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034333NEOS54545.4×5.4m約5.29×5.31約4.46継ぎ目あり
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034351NEOS54905.4×9.0m約5.29×8.91約7.44継ぎ目あり
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
87034367NEOS72727.2×7.2m約7.11×7.11約7.93継ぎ目あり
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034376NEOS72907.2×9.0m約7.11×8.91約8.7継ぎ目あり
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
87034385NEOS90909.0×9.0m約8.91×8.91約12.39継ぎ目あり
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
87034394NEOS101010×10m約9.81×9.81約15.3継ぎ目あり
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034342NEOS54725.4×7.2m約5.29×7.11約5.95継ぎ目あり
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034351
2018-05-14
用途: 稲作用、箱苗作りのための防水シート
農・林・水産業

しっかりとした作りで大変満足しております。また機会あったらお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする