萩原工業
Jシート
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途
短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
規格
3.6×5.4m
仕上り寸法(m)
約3.53×5.30
質量(kg)
約1.5
タイプ
継ぎ目なし
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
ハトメ数
20
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦19×横15
質量(g/m
2
)
77
引裂強度(N)
縦92×横80
引張強度(N/50mm)
縦310×横290
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
シート厚さ(mm)
0.11
材質(ハトメ)
ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
90
呼び寸法(畳)
約12
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034403
JSB3654
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください