萩原工業
Zシート
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途
短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦19×横16
質量(g/m
2
)
107
引裂強度(N)
縦135×横90
引張強度(N/50mm)
縦470×横350
シート厚さ(mm)
0.16
材質(ハトメ)
ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
90
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034421
ZSB3654
3.6×5.4m
約3.53×5.30
約2.08
継ぎ目なし
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034446
ZSB5472
5.4×7.2m
約5.29×7.10
約4.16
継ぎ目あり
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034473
ZSB1010
10×10m
約9.79×9.90
約10.7
継ぎ目あり
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034437
ZSB5454
5.4×5.4m
約5.29×5.30
約3.12
継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87034455
ZSB7272
7.2×7.2m
約7.11×7.10
約5.55
継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87034464
ZSB7290
7.2×9.0m
約7.11×8.90
約6.09
継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください