曜日別特売

塩ビ防炎シート

塩ビ防炎シート - 萩原工業塩ビ防炎シート - 萩原工業塩ビ防炎シート - 萩原工業
(4件のレビュー)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。

用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト内容量1枚
注意
※3.6m幅以上の規格製品は、壁面養生用途には使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
ハトメピッチ(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69845983BES0712(特注)7m×12m7×12--継ぎ目有り
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87034814BES18341.8×3.4m約1.8×3.4約300約2.02継ぎ目なし
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
39256639KEB2736---3.21-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
87034823BES18361.8×3.6m約1.8×3.6約450約2.14継ぎ目なし
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87034832BES18511.8×5.1m約1.8×5.1約300約3.03継ぎ目なし
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
87034841BES18541.8×5.4m約1.8×5.4約450約3.21継ぎ目なし
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
87034857BES36543.6×5.4m約3.6×5.4約450約6.42継ぎ目あり
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87034866BES54725.4×7.2m約5.4×7.2約450約12.83継ぎ目あり
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034875BES101010×10m約10×10約500約33継ぎ目あり
オープン
59,890
65,879(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 建築養生用

防炎シートは、薄いものと厚いものとありますが、これは厚手で丈夫です。

対象商品 : 87034841
2021-01-11
用途: 雨避けとして使用
建設業・工事業

2年経ちましたが、何の問題も無く機能しております。 雨、風、日・・・隣家よりの視線をも断ってくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 87034857
2019-04-07
用途: 作業等の目隠し
製造業

ホームセンターの物より丈夫で、長く使えそうです。このメーカーで正解でした。

2が参考にしています
対象商品 : 87034857
2015-06-22
用途: 防水シートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

買い替えです。
耐候性は1年くらい。
コスパで考えると良い商品。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする