萩原工業
塩ビ防炎クロス
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色
ホワイト
特性
防炎
仕上り寸法(m)
1.87×50
シート厚さ(mm)
0.30
仕様
防炎性(消防法)合格
形状
ロールタイプ
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.87m×50m
材質(シート)
ポリエステル糸に塩ビコーティング
伸度(%)
縦16×横18
質量(g/m
2
)
330
引裂強度(N)
縦90×横100
引張強度(N/3cm)
縦440×横450
内容量
1本
注意
※3.6m幅以上の規格製品は、壁面養生用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034884
BEK1850
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません