萩原工業
ターピー PE 防炎シート(小畳)
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
タイプ
継ぎ目なし
仕様
防炎性(消防法)合格
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦16×横16
引裂強度(N)
縦230×横205
シート厚さ(mm)
0.30
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)
縦645×横639
特性
防炎、採光
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
ハトメピッチ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034936
1.8m x 3.6m
1.8×3.6m
約1.8×3.6
約450
約1.22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
87034954
1.8m x 5.4m
1.8×5.4m
約1.8×5.4
約450
約1.83
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034963
3.6m x 5.4m
3.6×5.4m
約3.6×5.4
約450
約3.65
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87034927
1.8m x 3.4m
1.8×3.4m
約1.8×3.4
約300
約1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87034945
1.8m x 5.1m
1.8×5.1m
約1.8×5.1
約300
約1.73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
参考になった