萩原工業
ターピー 透光防炎クロス
白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途
建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
色
半透明
形状
ロールタイプ
特性
防炎、採光
シート厚さ(mm)
0.25
仕様
透光率71%、防炎性(消防法)合格
トラスコ品番
360-5698
規格
1.83m×50m
材質(シート)
ポリプロピレン
伸度(%)
縦18×横18
質量(g/m
2
)
180
引裂強度(N)
縦300×横300
引張強度(N/3cm)
縦700×横600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034997
TBK1850
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません