萩原工業
#3000 バリアシート
リバーシブル仕様になっており、土砂や草木の色に合わせて使用できる美観配慮型のシートです。
用途
大型土のうの紫外線劣化防止カバーや法面崩落防止養生、防砂防塵養生など。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦21×横17
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ベージュ
質量(g/m
2
)
153
引裂強度(N)
縦150×横100
引張強度(N/50mm)
縦665×横575
シート厚さ(mm)
0.25
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87035191
3.6mx5.4m
3.6×5.4m
約3.53×5.30
約2.97
継ぎ目なし
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87035207
5.4mx7.2m
5.4×7.2m
約5.29×7.10
約5.95
継ぎ目あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください