タジマツール(TJMデザイン)
トラバーピン
(1件のレビュー)
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途
測定点表示ピン
材質
スチール
直径(Φmm)
3.5
ピッチ(cm)
赤白5
内容量
1個
注意
※電気を通しますのでご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
本体質量(g)
直径(Φmm)
トラスコ品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838181
TP-30
300
30
3.5
796-8655
縦300×横4×奥4
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60838197
TP-50
500
42
3.5
796-8663
縦500×横4×奥4
¥
820
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください