タジマ 耐久ソケット ダブル17×21

タジマ 耐久ソケット ダブル17×21 - タジマツール(TJMデザイン)タジマ 耐久ソケット ダブル17×21 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

よく使う2つのソケットを内蔵
押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。
5倍耐久
RH構造で衝撃吸収
トーション効果で軸のねじれを吸収
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減

用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839055TSK-T1721-12K
4,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839055
2024-12-12
用途: キャッチクランプ
有限会社ハヤマテック建設業・工事業

ソケット交換の手間省けたので作業がスムーズになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする