タジマツール(TJMデザイン)
タジマ ソケット純正ビット
(1件のレビュー)
タジマソケット用純正ビット
用途
インパクトドライバー用ビット
材質(本体)
スチール
先端形状
プラス(+)
本数
5
内容量
1袋(5本)
注意
※ビットはネジ十字穴に対してまっすぐに差し込んでご使用下さい。
※ビットの取り付け、交換時は工具の電源を切り、確実に行なって下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839283
TSK-B55-5P
55
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60839301
TSK-B75-5P
75
¥
1,840
取扱い終了
代替品有
60839292
TSK-B65-5P
65
¥
1,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください