スーパーマムシ105 コーナーカット

スーパーマムシ105 コーナーカット - タジマツール(TJMデザイン)

オフセット形状により締め付けナットを気にせずコーナーカットや寸切りができます。
スーパーマムシの砥粒配合をベースに特殊製法の補強材を採用高い安全性と耐久性を実現しました。

用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番828-8318厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(Φmm)105本体質量(g)50刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼、ステンレス内容量1箱(5枚)
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板で防止して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839913SPMC-105
3,300
2,195
2,415(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする