タジマツール(TJMデザイン)
ピッチライン割付チョーク 交換糸
ピッチライン用交換糸。
用途
墨つぼ用交換糸
糸の長さ(m)
9
糸の太さ(mm)
0.7
本体質量(g)
6
材質(糸)
ナイロン
内容量
1個
注意
※糸に「スレ・キレ・ホツレ」が生じた場合はすぐに新しい糸に交換し、常に安全に作業が行なえるよう心がけて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841112
WCL100-ITO
ピッチライン割付チョーク100
813-4932
縦79×横75×奥2
¥1,400
¥
939
¥1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60841121
WCL150-ITO
ピッチライン割付チョーク150
813-4933
縦79×横75×奥4
¥1,400
¥
939
¥1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください