パーフェクト墨つぼ8用つぼ綿セット

パーフェクト墨つぼ8用つぼ綿セット - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ8用つぼ綿セット - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ8用つぼ綿セット - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ8用つぼ綿セット - タジマツール(TJMデザイン)

墨含みの良い、セルローススポンジ。

用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合墨つぼ8鶴首、墨つぼ8斜めカット材質セルロース外形寸法(mm)縦25×横40×奥25本体質量(g)1.4内容量1個
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841191SUM8-WAT
660
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする