曜日別特売

キャッチ 450 磁石 セット

キャッチ 450 磁石 セット - タジマツール(TJMデザイン)キャッチ 450 磁石 セット - タジマツール(TJMデザイン)

下げ振り保持器用磁石セット。 内容:マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー。

用途下げ振り保持器用磁石セット適合パーフェクトキャッチ450トラスコ品番825-2612セット内容マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー外形寸法(mm)縦20×横60×奥14本体質量(g)85材質(カバー)ABS材質(磁石)フェライト磁石材質(ヨーク)SPCC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841313450-MG
1,150
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする