タタックナイフ

タタックナイフ - タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフ - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。

全長(mm)234刃長(mm)89仕様ブレードにハードクロームメッキ処理トラスコ品番438-6825質量(g)130本体質量(g)130材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリカーボネート材質(刃)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842573DK-TN80
4,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】タタックナイフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842573
2022-04-15
用途: 電気工事に使用
ADACHI・EDS

先端のノミ機能が電気工事やエアコン取付時ちょい穴・溝掘に便利です。

対象商品 : 60842573
2021-07-15
用途: 電気工事
有限会社フォックシー建設業・工事業

今までのデンサンとか色々なメーカーのナイフを使いましたが、切れ味が長持します。そして、最初っから叩くように作られているので上側が広がりません。今の所最高のナイフです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする