レーザー墨出し器 GT8ZS
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)
本体質量(g)1250
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲360°
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)
税込¥54,780
¥49,800