曜日別特売

ターピー PE 防炎クロス

ターピー PE 防炎クロス - 萩原工業ターピー PE 防炎クロス - 萩原工業

塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。

用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト特性防炎仕上り寸法(m)1.83×50シート厚さ(mm)0.30仕様防炎性(消防法)合格形状ロールタイプタイプ継ぎ目無し規格1.83m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205引張強度(N/3cm)縦645×横639内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87034972PEBK1850
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする