曜日別特売

培地分注器

培地分注器 - アズワン培地分注器 - アズワン

液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。
フットスイッチ式で、操作性に優れています。
専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。
設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。

付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら内容量1セット
注意
※検体送付時の送料は商品代金に含まれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75077511MDS-100SA
175,000
174,000
191,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

培地分注器
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする