蛍光シート

蛍光シート - MYST蛍光シート - MYST

昼間に目立つ鮮やかな蛍光色

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリルウレタン系樹脂
【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)140横(mm)70内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858566265017レッド70140
280
279
307(税込)
4日以内出荷
858566355018イエロー70140
280
279
307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする