高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ
(1件のレビュー)頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面には1本のケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。
- 用途
- 車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。
- 幅(cm)
- 110.5
- 材質
- ゴム
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1本
注意
※付属の2本のボルトを使って表面の取付穴に固定することで、安定感が一層高まり安全にご使用いただけます。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-04
用途: 工場へのアプローチ
株式会社エムズワークス 様(製造業)
フォークリフトを乗せても大丈夫だったので良かったと思う。





























