反射シートDX

反射シートDX - MYST

昼間は蛍光 夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】軟質塩化ビニール
【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)35横(mm)20内容量1パック(4ピース×4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858566445021
450
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする